Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1705003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1705003
EAN/GTIN:
     4017918136222
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Werkzeuglos bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.2 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.