Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1657012
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1657012
EAN/GTIN:
     4046356081375
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP67, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für PCF-Faser 200/230 µm, für Einzeladerdurchmesser 2,9 mm, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 8,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff der Ferrule:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.144,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1653757
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.