Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1452903
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1452903
EAN/GTIN:
4046356553766
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
nicht zutreffend
Anschlussart Haubenversion:
Schraubanschluss
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0 m
Kabellänge konfigurierbar:
false
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Potenzialtrennung:
false
Anschluss für NPN-Sensoren:
false
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
19 mm
Länge:
149 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i Verteiler
,
ASI-Verteiler
,
SAI-Verteiler
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusshaube
Phoenix Contact
1453177
€ 30,27*
Zubehör
Anschlusshaube
Phoenix Contact
1453180
€ 42,37*
Zubehör
Anschlusshaube
Phoenix Contact
1453229
€ 13,82*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801491
€ 5,6049*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0828239
€ 11,01*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801492
€ 5,6249*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801575
€ 18,47*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801576
€ 18,52*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0827490
€ 3,5245*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0827494
€ 3,5245*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0828238
€ 11,02*
Zubehör
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Phoenix Contact
1206463
€ 11,901*
Zubehör
Phoenix Contact 1208445 Handschraubendreher
Phoenix Contact
1208445
€ 35,98*
Zubehör
Schraubeinsatz
Phoenix Contact
1212592
€ 5,122*
Zubehör
Tragschienenadapter
Phoenix Contact
2853996
€ 14,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.