Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000008406
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411113
EAN/GTIN:
     4046356922289
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
ms-verschlussschraube m50
Verschlussschraube, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,14*
€ 22,55*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 22,65*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,13*
€ 25,22*
6 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 25,62*
32 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,90*
ab € 19,55*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411287
ab € 0,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1411247
ab € 1,4636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.