Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1409724
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409724
EAN/GTIN:
     4046356900683
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht
Weitere Informationen:
Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,67*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
€ 5,892*
Zubehör
Phoenix Contact
1402561
€ 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1402562
€ 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.