Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1409337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409337
EAN/GTIN:
     4055626070193
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ventilstecker, as-i stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
€ 5,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1402561
€ 14,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1402562
€ 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.