Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1401199
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401199
EAN/GTIN:
     4046356536110
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
nicht zutreffend
Anschlussart Haubenversion:
nicht zutreffend
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung:
0.5 mm²
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
false
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Potenzialtrennung:
false
Anschluss für NPN-Sensoren:
false
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-30 °C | 90 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
153 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
€ 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.