|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1151-1400827 Herst.-Nr.: 1400827 EAN/GTIN: 4046356924511 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 1,5 m, mit Haltestrombegrenzer zur Energiereduzierung Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 3 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 1.5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | true | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | true | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -40 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -20 °C | 80 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Ventilstecker, as-i kabel |
|  |  |
| |