Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus Ventilstecker
>
Artikel
Sensor-/Aktor-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1400609
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1400609
EAN/GTIN:
4046356512138
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Robuster Ventilsteckverbinder mit Z-Diode als Schutzbeschaltung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
true
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
DIN Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Profibus Ventilstecker
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212150
€ 64,98*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212623
€ 87,74*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212757
€ 91,88*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
€ 4,56*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013779
€ 2,082*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013782
€ 2,102*
Zubehör
Schraubeinsatz
Phoenix Contact
1212582
€ 5,872*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240681
€ 1,9822*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240839
€ 1,6082*
Zubehör
Schutzschlauchadapter
Phoenix Contact
1422884
€ 2,79*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
€ 26,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.