Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212052 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1212052 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212052
EAN/GTIN:
     4046356453943
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte. Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.5 mm² | 6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.