|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1151-1114619 Herst.-Nr.: 1114619 EAN/GTIN: 4063151038373 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt, Kundenvariante Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 4 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | false | Farbe des Kabelmantels: | grau | Mit LED-Anzeige: | false | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 48 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
| |