Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1105907
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105907
EAN/GTIN:
     4055626996639
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 30 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
30 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
30 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,34*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.