Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1088132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088132
EAN/GTIN:
     4055626887470
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
io-link master
Axioline Smart Elements, IO-Link-Master, 4 IO-Link-Ports, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
IO-Link Master:
true
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
14.9 mm
Höhe:
62.2 mm
Tiefe:
62 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 818,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
ab € 0,88564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830756
ab € 25,3535*
Zubehör
Phoenix Contact
1088135
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1088136
ab € 62,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.