Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1086108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1086108
EAN/GTIN:
     4055626877808
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj-45 kupplung
RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: 2x RJ45, Keystone Ausführung zur Verwendung mit IP20- und IP67-Anbaurahmen oder direkten Integration in die Gehäusewand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658053
ab € 3,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1658642
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1689080
ab € 2,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1689433
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1689844
ab € 3,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.