|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1151-1085909 Herst.-Nr.: 1085909 EAN/GTIN: 4055626875873 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 25 m Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 25 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Halogenfrei: | false | Farbe des Kabelmantels: | grau | Mit LED-Anzeige: | false | Geschirmt: | false | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | false | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -25 °C | 80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: | -5 °C | 80 °C | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 48 V | Durchgangswiderstand: | 5000 mOhm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
| |