Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1085900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1085900
EAN/GTIN:
     4055626875859
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,40*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 750 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.