Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1077064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1077064
EAN/GTIN:
     4055626788418
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Etage 1: mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50,1 mm, Höhe: 122,5 mm, Tiefe: 108,35 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
50.1 mm
Höhe:
122.5 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,42*
€ 114,7398
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,78*
€ 112,7882
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,89*
€ 106,9691
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,92*
€ 105,8148
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,106*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,086*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,602*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,724*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,892*
Zubehör
Phoenix Contact
1076991
ab € 11,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1076992
ab € 31,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,5138*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,5138*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 81,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 16,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 88,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.