Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1050201
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050201
EAN/GTIN:
     4055626651293
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Galvanische 3-Wege-Trennung. Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler. Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich. Ausgang 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200 °C
EMV-Ausführung:
true
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2865625
ab € 59,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2924184
ab € 59,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,60922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,54922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,54922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 22,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,06416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.