Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1046980
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046980
EAN/GTIN:
     4055626669052
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: weiß, Montageart: kleben
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-35 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
31.4 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
18.7 mm
Länge:
21.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,405*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,405*
€ 5,24195
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,325*
€ 5,14675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,155*
€ 4,94445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,975*
€ 4,73025
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
€ 262,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
€ 243,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
€ 284,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
€ 279,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
€ 22,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
€ 11,0263*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
€ 11,1863*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
€ 4,0575*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
€ 4,2642*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
€ 4,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
€ 0,36384*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
€ 0,3348*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
€ 0,3348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.