Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1046608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046608
EAN/GTIN:
     4055626643502
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, intern gebrückt, Die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar. Passende Steckbrücken siehe Zubehör, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 8,3 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8.3 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
17.7 mm
Länge:
21.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,13867*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13867*
€ 1,35502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08867*
€ 1,29552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03867*
€ 1,23602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96867*
€ 1,15272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82867*
€ 0,98612
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
€ 0,371*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
€ 263,87*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
€ 242,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
€ 282,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
€ 281,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
€ 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
€ 0,341*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
€ 10,9463*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
€ 11,1763*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
€ 4,0575*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
€ 4,1842*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
€ 4,281*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
€ 0,381*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.