Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1035931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1035931
EAN/GTIN:
     4055626542065
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder phoenix
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
25.8 mm
Polzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3209824
€ 1,577*
Zubehör
Phoenix Contact
3061431
€ 1,29813*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,399*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3209714
€ 0,9652*
Zubehör
Phoenix Contact
3209727
€ 1,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3209743
€ 1,2144*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.