Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1035430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1035430
EAN/GTIN:
     4055626541839
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Widerstandsthermometer
profibus buskoppler
4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperaturmesswiderständen (RTD). Lineare Eingänge 500 Ω und 5 kΩ. Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Integrierte, digitale Sensorlinearisierung. Normierte Messwertdarstellung direkt in °C, °F oder Ω. Messwertanzeige im 16-Bit-Format oder im Floating-Point-Format. Programmierbare Filter. Kurzschlussgeschützte Eingänge. Gespeichertes Gerätetypenschild. Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt). Teilweise lackierte Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
35 mm
Höhe:
126.54 mm
Tiefe:
52.8 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 309,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 254,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
€ 28,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.