Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantspannungsquelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1033202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1033202
EAN/GTIN:
     4055626537962
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
phoenix contact gleichstromversorgu...
gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 30v
Konstantspannungsquelle mit steckbarer Anschlusstechnik zur Erzeugung einer hochpräzisen Konstantspannung von 15 V und zur Versorgung von Sensoren ohne eigene Versorgung. Schraubanschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9.6 V
Leistungsaufnahme:
0.9 VA
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Einbaubreite:
6.2 mm
Einbauhöhe:
109.81 mm
Breite:
6.3 mm
Höhe:
109.51 mm
Tiefe:
119.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 821,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,222*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 22,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,7093*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,696*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,813*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,14677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830078
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 44,068*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6556*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.