Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1028363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1028363
EAN/GTIN:
     4055626526935
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: gelb, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
21.7 mm
Länge:
28.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
gelb
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,8294*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8294*
€ 0,98699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7994*
€ 0,95129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6294*
€ 0,74899
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
€ 283,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
€ 281,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
€ 242,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
€ 262,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
€ 22,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
€ 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
€ 11,2563*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
€ 10,9663*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
€ 2,532*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
€ 2,542*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
€ 2,642*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
€ 2,632*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
€ 2,552*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
€ 4,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
€ 4,1842*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.