Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000053951 Herst.-Nr.: 1026264 EAN/GTIN: 4055626518664 |
| |
|
| | |
| Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Weitere Informationen: | | Breite: | 22.6 mm | Höhe: | 75.26 mm | Tiefe: | 36.95 mm | Farbe: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 80 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,25* | € 1,79* | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,71* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|