Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1019426
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019426
EAN/GTIN:
     4055626505930
Suchbegriffe:
Montageplatte
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact montageplatte
Schirmanschlussklemme, Breite: 14,4 mm, Höhe: 30,9 mm, Farbe: schwarz, Montageart: Montageplatte
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 10 mm
Breite/Rastermaß:
14.4 mm
Höhe:
30.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,6795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0815583
ab € 151,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0816663
ab € 135,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.