Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000061557
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019422
EAN/GTIN:
     4055626504988
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact schirmanschlussklem...
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme, Breite: 19 mm, Höhe: 37 mm, Farbe: schwarz, Montageart: N-Sammelschiene
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 mm | 15 mm
Breite/Rastermaß:
19 mm
Höhe:
37 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 4,45*
ab € 30,54*
€ 39,64*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 32,45*
€ 42,51*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,0051*
€ 43,6551*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 44,20*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 33,78*
€ 44,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 79,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803275
ab € 165,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0815583
ab € 151,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0815677
ab € 105,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0816663
ab € 135,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0816702
ab € 69,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0818001
ab € 166,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.