Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0833216
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0833216
EAN/GTIN:
     4055626044835
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Schrumpfschläuche bieten zusätzliche elektrische Isolation und mechanischen Schutz der Leiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.5 mm | 3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 mm | 3.2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98418*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17418*
€ 3,77727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83418*
€ 3,37267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68418*
€ 3,19417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55418*
€ 3,03947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47418*
€ 2,94427
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98418*
€ 2,36117
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,67*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.