Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0831510
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831510
EAN/GTIN:
     4046356925129
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 4,6 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Länge:
78 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,652*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,652*
€ 23,38588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,192*
€ 22,83848
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,302*
€ 21,77938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,722*
€ 21,08918
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,652*
€ 18,62588
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240757
€ 0,0547*
Zubehör
Phoenix Contact
3240786
€ 7,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3240787
€ 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3240797
€ 0,1725*
Zubehör
Phoenix Contact
3240834
€ 6,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3240756
€ 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3240807
€ 0,5377*
Zubehör
Phoenix Contact
3240820
€ 0,611*
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
€ 25.450,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.