Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-3798512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801453
EAN/GTIN:
     4046356678544
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
23 mm
Breite:
4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
216
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,07*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3151*
€ 3,1851*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,324*
€ 3,194*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,35279*
€ 3,23279*
2 Tage
440
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,42974*
€ 3,31974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.