Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-0716190
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0716190
EAN/GTIN:
     4046356155717
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
HCC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 92 mm, Höhe: 18 mm, Farbe: schwarz, Montageart: direktes Anschrauben
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
10
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
92 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
18 mm
Länge:
34.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7004*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,7004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,7704*
€ 9,24678
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,5304*
€ 8,96118
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,2404*
€ 8,61608
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,0404*
€ 8,37808
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,7004*
€ 7,97348
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,051*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3100224
ab € 1,891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.