Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0702997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0702997
EAN/GTIN:
     4017918003647
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Einlegebrücke
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
In Schaltanlagen ist es oftmals notwendig einen Abzweig von Flachkupfer-Sammelschienen herzustellen. Die Abzweigklemme erlaubt dies in einfacher Weise, weil sich die Klemme nachträglich an jeder Stelle einer Kupferschiene (bis max. 5 mm Dicke) ansetzen und festklemmen lässt.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,211*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2791*
€ 7,47213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9991*
€ 7,13893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,601*
€ 6,66519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,391*
€ 6,41529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,961*
€ 5,90359
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,211*
€ 5,01109
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.