Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0200062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0200062
EAN/GTIN:
     4017918124700
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Schaltbrücke, Rastermaß: 13 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.