Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Kartuschenpresse für Silikon Länge 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Kartuschenpresse für Silikon Länge 340 mm
Gedore red Kartuschenpresse für Silikon Länge 340 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301753
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301753
EAN/GTIN:
     4060833017534
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Gedore red Kartuschenpresse für Silikon Länge 340 mm

Hauptmerkmale:

  • Zur Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartuschenform, für 310 ml Inhalt
  • Mit stabilem Alurohr
  • Leichte Handhabung und Reinigung
  • Schneller und einfacher Kartuschenwechsel
  • Auslieferung mit 3 Spitzen
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
330 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
250 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
70 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.84 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93310041
ab € 14,18*
Ähnlich
Gedore
R93310141
ab € 14,31*
Ähnlich
Gedore
R93310241
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
R93800125
ab € 105,23*
Ähnlich
Gedore
R93800150
ab € 105,24*
Ähnlich
Gedore
R99110005
ab € 14,24*
Ähnlich
Gedore
R99110015
ab € 15,23*
Ähnlich
Gedore
R99110020
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.