Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Krähenfuß-Steckschlüssel-Satz 13-teilig, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Krähenfuß-Steckschlüssel-Satz 13-teilig, metrisch
Gedore red Krähenfuß-Steckschlüssel-Satz 13-teilig, metrisch
Artikel-Nr.:
     1955-39976873391
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301589
EAN/GTIN:
     4060833015899
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel

Gedore red Krähenfuß-Steckschlüssel-Satz 13-teilig, metrisch

Hauptmerkmale:

  • Vierkant-Steckgriff mit schwenkbarem Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Offene Schraubprofile für Reparaturen an z.B. Leitungen
  • Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
480 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
193 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
53 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
3 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 99,47*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 100,36*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 79,05*
€ 100,39*
9 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 102,30*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 102,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 397,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 42,32*
Ähnlich
Gedore
R19101003
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 27,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.