Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140-380 Universal-Hebeleisen 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8894310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     140-380
EAN/GTIN:
     4010883889438
Suchbegriffe:
Handschaber
Hebeleisen
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Aus Spezialstahl, durchgehend gehärtet, Schneide geschliffen, Mit 3 Nagelzügen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
65 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
392 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,65 kg
Schneidenbreite [mm]:
42,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, hebeleisen gedore, hebeleisen, nageleisen 380 mm, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Brecheisen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
138-400
ab € 27,07*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 11,05*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,09*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.