Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

130-200 Dreikant-Löffelschaber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8777430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     130-200
EAN/GTIN:
     4010883877749
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
Handschaber
dreikant löffelschaber
Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Löffellänge [mm]:
85 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,171 kg
Weitere Suchbegriffe: Schaber, Entgrater, Gehäuseschaber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.