Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 101 Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8722880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     101
EAN/GTIN:
     4010883872287
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
gedore körner

Produktbeschreibung:

Für Einhandbedienung
Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus
Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar
Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Stückliste:

Vorderseite:
Automatik-Körner mit Spitze
Automatic centre punch with tip
60 - 130 N
101
 
Rückseite
Für Einhandbedienung
For one hand operation
Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus
Automatic impact release by spring mechanism
Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar
Impact power infinitely adjustable between 60 - 130 N
Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten
With 2C handprotection for comfortable and safe working
Vernickelt
Nickel-plated
 
101
8722880
 
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus (selbstschlagend)
Gesamtbreite:
34 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,145 kg
Oberfläche:
Vernickelt
REACH:
konform
Schaft-Ø:
14 mm
Schlagkraft:
60-130 N
Spitzen-Ø:
4 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: körner, Hartmetallkörner, Hartmetall-Körner, Nietendöpper, Nietkopfmacher, Nietkopfsetzer, Nietwerkzeug, Nietzieher
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-101
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.