Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.70/2 Trenn- und Montagegabel 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8029480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.70/2
EAN/GTIN:
     4036976105964
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel gedore
trenngabel
Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen, Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten, Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden, Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
340 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,9 kg
Öffnungsbreite [mm]:
23 mm
Öffnungstiefe [mm]:
80 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.