Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7418-04 Einsteckumschaltknarre 3/4" SE 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7687660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7418-04
EAN/GTIN:
     4002805748046
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Feinverzahnung
Rückschwenkwinkel 7°
Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Anzahl Zähne:
50
Dauerbelastbarkeit:
3/4" = 400 N·m
Gesamtbreite:
64 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
64 mm
Kopfhöhe 1:
35,5 mm
Kopfhöhe 2:
35,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,79 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,2 Grad
Stichmass:
33 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4" gedore, feinzahn umschaltknarre, umschaltknarre gedore, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 30,35*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 134,49*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,78*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.