Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7418-02 Einsteckumschaltknarre 1/2" SE 14x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7687580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7418-02
EAN/GTIN:
     4002805748022
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Feinverzahnung
Rückschwenkwinkel 7°
Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
50
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 340 N·m
Gesamtbreite:
47 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
47 mm
Kopfhöhe 1:
28,8 mm
Kopfhöhe 2:
28,8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,363 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,2 Grad
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 30,35*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 134,49*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,78*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 224,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.