Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7412-01 Einsteckumschaltknarre 3/8", 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7686500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7412-01
EAN/GTIN:
     4002805742013
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Feinverzahnung
Rückschwenkwinkel 5°
Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzahl Zähne:
72
Dauerbelastbarkeit:
3/8" = 135 N·m
Gesamtbreite:
34 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
34 mm
Kopfhöhe 2:
23,2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,14 kg
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 3/8", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 3/8, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 100,00*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 52,72*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,21*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 334,96*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,02*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.