Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS 19 4 Schraubendrehereinsatz 1/2" Kreuzschlitz PH 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-5047043004
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IKS 19 4
EAN/GTIN:
     4010886665688
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,106 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
22,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH):
4
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Einsatzlänge:
60 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,85*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 12,91*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 13,54*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,96*
€ 14,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,51*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
IKS 19 2
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
IKS 19 3
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
IKS 19 PZD 2
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.