Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

409 Parallel-Schraubstock 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6500800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     409
EAN/GTIN:
     4010886650080
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock gedore
Geschweißtes Kompaktmodell, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Spannbacken induktiv gehärtet, Extra große Ambossplatte für Richtarbeiten, Geschützte Schraubstockspindel, Nachstellbare Führung, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Backenbreite [mm]:
100 mm
Farbe:
Blau lackiert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
7,04 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
120 mm
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Schraubstock, Bankschraubstöcke
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.