Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

299 Zapfenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6464580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     299
EAN/GTIN:
     4010886646458
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
Öldienstschlüssel
Ölwannenschlüssel
zapfenschlüssel gedore
Für Ölwannen- und Fassverschlüsse mit 9 gängigen Vierkanten, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, 5 Vierkant-Schlüsselweiten: 8,7 · 9,5 · 10,5 · 11,5 · 13 mm, 4 Vierkant-Konen: 6,8-8,7 · 10,5-13 · 15,2-18 · 16,5-19 mm, Schraubendreher-Klinge 5,5x18 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
8,7, 9,5, 10,5, 11,5, 13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für Ölwannen- und Fassverschlüsse mit 9 gängigen Vierkanten
Abtriebsgröße Schlitz:
5,5 x 18 mm
Abtriebsgröße Vierkant (konisch):
6,8 - 8,7 10,5 - 13 15,2 - 18 16,5 - 19 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,459 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: öldienstschlüssel, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Dummy Klasse, falls keine ETIM Klasse verwendbar, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.