Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 19 Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6234740
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     30 19
EAN/GTIN:
     4010886623473
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,068 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Einsatzlänge:
30 mm
Einsatz-Ø 1:
26 mm
Einsatz-Ø 2:
23,7 mm
Einsatztiefe:
12,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,97*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,52*
Ähnlich
Gedore
30 18
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
30 20
ab € 6,43*
Ähnlich
Gedore
30 21
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,82*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,86*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,49*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,89*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,05*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.