| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6196120 Herst.-Nr.: E-2193 U-10 K EAN/GTIN: 4010886619612 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittelstellung Rückschwenkwinkel 11,25° Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsvierkant: | 25 mm | 1 Inch | Gesamtlänge: | 184 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Knarrenkopfhöhe: | 61,5 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 1,98 kg | Norm: | DIN 3122, ISO 3315 | REACH: | konform | Rückschwenkwinkel: | 11,25 Grad | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör |
| | |
| |