Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 19 T27 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6154630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6154630
EAN/GTIN:
     4010886615461
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T27 | 4,99 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
23 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,076 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schraubenmaß:
M4,5 - M6
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,83*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 183,97*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,87*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,11*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,71*
Ähnlich
Gedore
6152930
ab € 6,93*
Ähnlich
Gedore
6154200
ab € 8,91*
Ähnlich
Gedore
6156170
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.