Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1993 ALU-10 Aluminium-Umschaltknarre 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6142700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993 ALU-10
EAN/GTIN:
     4010886614273
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche

Produktbeschreibung:

Besonders leicht, speziell für Überkopfarbeiten geeignet
Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315
Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehärtet
Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl
Mit tiefergelegtem Umschalthebel
Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
Mit Druckknopfauslösung
Rückschwenkwinkel 7,5°
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Federleicht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite:
44 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
275 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
39 mm
Material:
Spezial-Aluminium
Netto-Gewicht:
0,34 kg
Norm:
ähnlich DIN 3122, ähnlich ISO 3315
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore umschaltknarre 1/2 ", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,47*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,77*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,05*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,06*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,85*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,05*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,60*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,70*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.