Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 XL 41 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6102080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 XL 41
EAN/GTIN:
     4010886610206
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
16 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
41 mm
Gesamtbreite [mm]:
83 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Gewicht [lbs]:
4,410 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
62,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
84,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
26 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 27
ab € 22,78*
Ähnlich
Gedore
7 XL 30
ab € 30,72*
Ähnlich
Gedore
7 XL 32
ab € 36,65*
Ähnlich
Gedore
7 XL 36
ab € 47,47*
Ähnlich
Gedore
7 XL 46
ab € 87,62*
Ähnlich
Gedore
7 XL-012
ab € 175,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.